ASITA - ASI338472525BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX25MMX25M IMQ BIAN - 338472525BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
1 ST
EAN
8033075686383
Artikelnummer
ASI338472525BI
Herstellernummer
338472525BI
Hersteller
ASI
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


