ASITA - ASI338471525GI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX25M IMQ GIAL - 338471525GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
200 ST
EAN
8033075686147
Artikelnummer
ASI338471525GI
Herstellernummer
338471525GI
Hersteller
ASI
Farbe:
gelb
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


