Startseite

ASITA - ASI338471525BL NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX25M IMQ BLU - 338471525BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075686130

Artikelnummer

ASI338471525BL

Herstellernummer

338471525BL

Hersteller

ASI

Farbe:

blau

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.

Ein ASITA Produkt

Entdecken Sie die ASITA-Serie