ASITA - ASI338471510VE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX10M IMQ VERD - 338471510VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün
Länge - 10 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
8033075686116
Artikelnummer
ASI338471510VE
Herstellernummer
338471510VE
Hersteller
ASI
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


