ASITA - ASI338471510NE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX10M IMQ NERO - 338471510NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8033075686093
Artikelnummer
ASI338471510NE
Herstellernummer
338471510NE
Hersteller
ASI
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


