ASITA - ASI338471510GV NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX10M IMQ G/V - 338471510GV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün/gelb
Länge - 10 m
Doppelseitig - nein
Packung
1 ST
EAN
8033075686079
Artikelnummer
ASI338471510GV
Herstellernummer
338471510GV
Hersteller
ASI
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


