ASITA - ASI338471510BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX10M IMQ BIAN - 338471510BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8033075686031
Artikelnummer
ASI338471510BI
Herstellernummer
338471510BI
Hersteller
ASI
Farbe:
weiß
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nastro in PVC, per assolvere i suoi vari compiti, deve essere adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non deve rompersi se applicato in presenza di basse temperature e deve mantenere la sua elasticità per consentire all'operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d'aria. Colore : bianco. Dimensioni: 0.15mmx15mmx10m
Ein ASITA Produkt
Entdecken Sie die ASITA-Serie


