ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT418200W00 CEFISO 20 TESTA PALO LED 3000K BCO - T418200W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079145770
Artikelnummer
ARMT418200W00
Herstellernummer
T418200W00
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Verstellbare Optik:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1730...0 lm
Breite:
195 mm
Höhe/Tiefe:
142 mm
Länge:
332 mm


