Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT418039W00 CEFISO 14 LED 32 3000K BCO - T418039W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074989645

Artikelnummer

ARMT418039W00

Herstellernummer

T418039W00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

313 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

420 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1187...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Cefiso 14 - 40° 3000K Grigio/bianco. Proiettore di illuminazione a luce diretta orientabile che impiega sorgenti luminose a LED ad alto rendimento. Installazione a terreno, applique, su cornicione. Costituito da corpo illuminante e basetta di cablaggio orientabili. Rotazione sulla base di +/-180° , basculazione del corpo di +/-90°. Il posizionamento viene mantenuto con l'ausilio di grani di bloccaggio. Corpo e basetta in alluminio EN AB44100 , guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno alcorpo. Vetro temprato serigrafato siliconato al corpo a raso per evitare ristagni di acqua. Cablaggio da effettuare all'interno della basetta perforando un passacavo IP65 idoneo per cavi di diametro 8-12mm. Circuiti a LED disponibili in tre temperature di colore : Caldo = 3000KNeutro = 4000KFreddo = 6000K. è garantito il funzionamento del circuito anche in caso di danneggiamento di uno o più LED. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. Tutte le viti utilizzate all'esterno del prodotto sono in acciaio INOX AISI 316. Tutte le parti in alluminio pressofuso sono verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-5. Grado protezione IP65. Omologazione ENEC. Classe isolamento I. 23W. 1187lm.