ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT087500 REEDS LED F IP68 - T087500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 1499 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079187930
Artikelnummer
ARMT087500
Herstellernummer
T087500
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1499 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
219 mm
Breite:
224 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
79...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III


