Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083910 NUDA TERRA LED H 100CM BIFACC.RUGG. - T083910

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077796837

Artikelnummer

ARMT083910

Herstellernummer

T083910

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

48 mm

Breite:

168 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Corpo in alluminio verniciato; diffusore in metacrilato satinato. Colore: Ruggine.