Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083700 NUDA TERRA LED H 50CM BIFACC.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077279002

Artikelnummer

ARMT083700

Herstellernummer

T083700

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

48 mm

Breite:

168 mm

Schutzklasse:

II

MATERIALI: Metacrilato, alluminio verniciato. DESCRIZIONE: Corpo in alluminio verniciato; diffusore in metacrilato satinato. Fissaggio a terra con flangia.