ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082310 CHILONE UP LED RUGG. - T082310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - braun
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 167 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449075886998
Artikelnummer
ARMT082310
Herstellernummer
T082310
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
167 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
410 mm
Breite:
145 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


