Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082110 CHILONE TERRA LED PALO H 90CM RUGG. - T082110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - rot

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 9000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077645807

Artikelnummer

ARMT082110

Herstellernummer

T082110

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

9000 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

1680 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

410...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Serie di apparecchi da esterno, coordinati da terra e parete. È possibile installare l’apparecchio sia con la luce rivolta verso il basso che verso l’alto.