ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082100 CHILONE TERRA LED PALO H 90CM BIANCO - T082100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449074992492
Artikelnummer
ARMT082100
Herstellernummer
T082100
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
167 mm
Länge:
90 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


