Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081920 PIROSCAFO LED F VERDE - T081920

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grün

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073471240

Artikelnummer

ARMT081920

Herstellernummer

T081920

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

370 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

245 mm

Breite:

265 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

190 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1143...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Piroscafo Verde - Apparecchio di illuminazione per fissaggio a terra con emissione luminosa radiale e direzionale con l’utilizzo di sorgenti luminose LED monocromatici.L’apparecchio è costituito da corpo e base di fissaggio realizzati in alluminio pressofuso EN-AB 47100 con trattamento per esterni a 3 stadi : nanotecnologie, primer antiossidante, verniciatura al poliestere.Dotato di riflettore in furukawa. Schermo in policarbonato finitura lucida resistente agli urti, anti UV. Viti di fissaggio in AISI 316 e guarnizione di tenuta siliconiche.Grado di tenuta IP65.Classe IFornito con cavo e connettore IP67 per il collegamento alla rete supprta cavi di diamtero da 7 a 12mm. Caratteristiche tecniche conformi alla EN60598-1Omologazione CE. LED 14W 1143lm 3000K CRI 80.