ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081900 PIROSCAFO LED F GRIGIO - T081900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8001022488526
Artikelnummer
ARMT081900
Herstellernummer
T081900
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1290...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
265 mm
Höhe/Tiefe:
370 mm
Länge:
245 mm
Durchmesser:
190 mm