ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081410 CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC.RUGG - T081410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 900 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077240019
Artikelnummer
ARMT081410
Herstellernummer
T081410
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
170 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
284...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II