Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081400 CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC. - T081400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079206648

Artikelnummer

ARMT081400

Herstellernummer

T081400

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

900 mm

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

284 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

170 mm

Breite:

170 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Schutzklasse:

II

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa bilaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.L’emissione luminosa ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino. Installazione a terra. Disponibile in finitura: verniciato grigio. Lampada LED 6W 284lm 3000K.