Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081120 CICLOPE TERRA LED H 90CM GR.ANTR - T081120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Mit Grundplatte - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449077454768

Artikelnummer

ARMT081120

Herstellernummer

T081120

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Grundplatte:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

383...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

900 mm

Länge:

170 mm

Ciclope Terra 90 Monolaterale Grigio antracite. LED 6.5W 383lm 3000K. Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa monolaterale o bilaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. L'emissione luminosa ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino. Installazione a terra, a parete o a incasso. Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco e verniciato ruggine.