ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081110 CICLOPE TERRA LED H 90CM RUGG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP65 
- Gehäusefarbe - rot 
- Werkstoff des Gehäuses - Aluminium 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Höhe/Tiefe - 500 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449077240002
Artikelnummer
ARMT081110
Herstellernummer
T081110
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
284 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
170 mm
Schutzklasse:
II



