Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081020 CICLOPE TERRA LED H 50CM GR.ANTR - T081020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077454751

Artikelnummer

ARMT081020

Herstellernummer

T081020

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

170 mm

Breite:

110 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

383...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Ciclope Terra 50 Monolaterale Grigio antracite. LED 6.5W 383lm 3000K. Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa monolaterale o bilaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.L'emissione luminosa ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino. Installazione a terra, a parete o a incasso. Disponibile in due finiture: verniciato grigio-bianco e verniciato ruggine.