Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081010 CICLOPE TERRA LED H 50CM RUGG - T081010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075887001

Artikelnummer

ARMT081010

Herstellernummer

T081010

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

500 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Länge:

170 mm

Breite:

110 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Serie di apparecchi da esterno, disponibili da parete, parete incasso e terra. La versione da terra è disponibile in due altezze h50cm e h90cm, e anche nella emissione bilaterale. Lampade che utilizzano sorgenti LED per una luce intensa e calda a bassi consumi. Fissaggio con flangia. Materiali: cornice in tecnopolimero composito; diffusore in policarbonato diffondente; piastra in acciaio decapato, lavorato e zincato; maschera estetica in alluminio pressofuso EN AB-47100; flangia per fissaggio a terra in acciaio piegato.