Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081000 CICLOPE TERRA LED H 50CM - T081000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079245814

Artikelnummer

ARMT081000

Herstellernummer

T081000

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

170 mm

Breite:

110 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

284...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Serie di apparecchi di illuminazione a luce diffusa monolaterale che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.L’emissione luminosa ottenuta dalla combinazione di cinque sorgenti a LED monocromatiche, un riflettore e un diffusore opalino. Installazione aterra. Disponibile in finitura: verniciato grigio. Lampada LED 6W 284lm 3000K.