ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL84100 DRIVER LED NLX 2-100 RGB 100W IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 80 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079910705
Artikelnummer
ARMNL84100
Herstellernummer
NL84100
Hersteller
ARM
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
80 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
210 mm
Länge:
280 mm
LED driver NLX 2-100 IP65 100W 100-240/24Vdc, PWM, per Super Spike 750. 280x210x80mm. 2kg.


