Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL76490 LINEALED CARRABILE 100 RGB ALLUMINIO - NL76490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 78 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076163043

Artikelnummer

ARMNL76490

Herstellernummer

NL76490

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

47.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

5000 kg

Länge:

978 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Carico statico 5000Kg carrabile\ Profilo in estruso di alluminio Diffusore in vetro temperato serigrafato antiscivolo, spessore 8mm T vetro 31° Cassaforma in acciaio AISI 304 fornita a parte Alimentatore remoto fornito a parte

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie