Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL76480 LINEALED CARRABILE 62 RGB ALLUMINIO - NL76480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076163050

Artikelnummer

ARMNL76480

Herstellernummer

NL76480

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

47.5 mm

Länge:

618 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Max. Belastung:

5000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Carico statico 5000Kg carrabile\ Profilo in estruso di alluminio Diffusore in vetro temperato serigrafato antiscivolo, spessore 8mm T vetro 31° Cassaforma in acciaio AISI 304 fornita a parte Alimentatore remoto fornito a parte

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie