Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203534K006 EVERYTHING 55 R 34 3000K BCO - NL4203534K006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077816337

Artikelnummer

ARMNL4203534K006

Herstellernummer

NL4203534K006

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Außendurchmesser:

55 mm

Einbauhöhe:

78...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Luce monocromatica. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in stampo di ABS, verniciato. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio (K 55). Lente in PMMA in 2 versioni di fasci diversi. Molle di fissaggio in acciaio armonico (K 55). Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FROR. LED monocromatici bianchi in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K. Grado di protezione IP20. Classeelettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.