ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203534K004 EVERYTHING 55 R 34 3000K NERO - NL4203534K004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078581395
Artikelnummer
ARMNL4203534K004
Herstellernummer
NL4203534K004
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
55 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340...0 lm
Einbauhöhe:
78...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein