ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203318K006 EVERYTHING 55 R ADJ.18 3000K BCO - NL4203318K006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
7449078581098
Artikelnummer
ARMNL4203318K006
Herstellernummer
NL4203318K006
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340...0 lm
Außendurchmesser:
55 mm
Einbauhöhe:
78.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein