ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203125K006 EVERYTHING 35 S 25 3000K BCO - NL4203125K006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077694690
Artikelnummer
ARMNL4203125K006
Herstellernummer
NL4203125K006
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
550 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
550 mm
Einbaulänge:
500...0 mm
Einbaubreite:
500...0 mm
Einbauhöhe:
780...0 mm


