Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL4203025Y006 EVERYTHING 35 R 25 2700K BCO - NL4203025Y006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074186631

Artikelnummer

ARMNL4203025Y006

Herstellernummer

NL4203025Y006

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

35 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.4...1.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70...0 lm

Einbauhöhe:

48...0 mm

Everything 35 - Tondo - 24° 270K - Bianco - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Disponibili in versione fissa. Forma tonda. Disponibili con cornice a vista. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso.Emissione monocromatica in tonalità: warm white (2700K). Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo. Cornici disponibili in 3 colori per le versione 35 (bianco, nero, grigio silver). Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile per le versioni a LED. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. LED 1,4W 70lm 2700K CRI 90.