Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL40023H0 EGO FLAT 150 QUADRO CASSAFORMA - NL40023H0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Einbauhöhe/-tiefe - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077166869

Artikelnummer

ARMNL40023H0

Herstellernummer

NL40023H0

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

58 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

152 mm

Einbaubreite:

150 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Einbaulänge:

150 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

437...0 lm

Länge:

152 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgentia LED ad alto rendimento.Installazione ad incasso a terra. Versione calpestabile.Versione tonda e quadra.Costituito da corpo, cornice,vetro temprato serigrafato nero, cassaforma.Collegamento elettrico allarete mediante alimentatore remoto.Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito ordinabile separatamente.Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13.Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni.