Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1907140K006 PARABOLA 80 S 40 3000K BCO - NL1907140K006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077448316

Artikelnummer

ARMNL1907140K006

Herstellernummer

NL1907140K006

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

75 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

75 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

903...0 lm

Einbaulänge:

65...0 mm

Einbaubreite:

62...0 mm

Einbauhöhe:

88...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione che impiega LED ad alto rendimento. Versione quadratta. Installazione a soffitto. Composto da cornice, corpo, lente, molle di fissaggio. Cornice in pressofusione di alluminio. Corpo dissipatore in estrusione di alluminio. Lentein policarbonato in 3 versioni di fasci diversi. Molle di fissaggio in acciaio armonico. LED monocromatico bianco caldo = 3000K. Collegamento elettrico ad alimentatore tramite cavo FEP-FEP e morsettiera elettrica. Grado di protezione IP40. Classe elettrica III. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1.