ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1906340W004 PARABOLA 80 4000K 40 350MA NERO * - NL1906340W004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
7449078544994
Artikelnummer
ARMNL1906340W004
Herstellernummer
NL1906340W004
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
982...0 lm
Außendurchmesser:
75 mm
Einbauhöhe:
87...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein