Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1733310K0 LINEALED WALLWASHER ADJ.100 - NL1733310K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076040320

Artikelnummer

ARMNL1733310K0

Herstellernummer

NL1733310K0

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

62 mm

Geeignet für Lampenleistung:

33.6...33.6 W

Breite:

42 mm

Länge:

978 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Profilo in estruso di alluminio Diffusore in vetro temperato extrachiaro serigrafato spessore 8mm T vetro 50° Alimentatore remoto fornito a parte Su richiesta, disponibile in versione UL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie