ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1732325K0 LINEALED WALLWASHER 100 - NL1732325K0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449079686921
Artikelnummer
ARMNL1732325K0
Herstellernummer
NL1732325K0
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1776...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
47.5 mm
Länge:
978 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



