Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1732225K0 LINEALED WALLWASHER 80 25 3000K ALLUM - NL1732225K0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Einbauhöhe/-tiefe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079686877

Artikelnummer

ARMNL1732225K0

Herstellernummer

NL1732225K0

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

47.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1776...0 lm

Länge:

780 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento.Installazione ad incasso a terra. Costituito da Corpo in estruso di alluminio,vetro di protezione; equipaggiato di scatola alimentazione per collegamento entra/esci. Fissaggio corpo alla cassaforma tramite apposite molle di acciaio armonico in dotazione col prodotto. Alimentatore remoto a 24Vdc. Collegare un numero massimo di 3 prodotti in linea continua. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica Medium Permette di ottenere flussi luminosi medi ed evidenziare particolari e grandi sezioni o finestre.(ottica 25°). Categoria: LED. Watt: 8,5W. Flusso Luminoso (lm): 1776lm. Numero: 3 x 6. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Voltaggio: 24Vdc. Colore: Alluminio.