ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM325920 EVERYT 80 RD FI LED 2700K 2X22 B/B - M325920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449074186518
Artikelnummer
ARMM325920
Herstellernummer
M325920
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
80 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
986...0 lm
Einbauhöhe:
115...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


