ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM310890 EGGBOARD MODULO CIECO 1600X800 GRO - M310890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Gehäusefarbe - grau
Ausführung des Rasters - matt
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449077545398
Artikelnummer
ARMM310890
Herstellernummer
M310890
Hersteller
ARM
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Ausführung des Rasters:
matt
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Breite:
795 mm
Höhe/Tiefe:
250 mm
Länge:
1595 mm
Mit Abhängung:
ja