ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM3103N51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 800X800 4000K VDE - M3103N51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 39 W
Gehäusefarbe - grün
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
961 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075334000
Artikelnummer
ARMM3103N51
Herstellernummer
M3103N51
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
39 W
Gehäusefarbe:
grün
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
795 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
795 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4470...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


