ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM3101N51 EGGBOARD MATR.DIR/IND 1600X800 4000K VDE - M3101N51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - grün
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070133844
Artikelnummer
ARMM3101N51
Herstellernummer
M3101N51
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
grün
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1595 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
795 mm
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
56 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8876...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89