Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM274020 EVERY 80 SQ FI LED 3000K 2X22 M/B - M274020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073953944

Artikelnummer

ARMM274020

Herstellernummer

M274020

Hersteller

ARM

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1030...0 lm

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Einbaulänge:

60...0 mm

Einbaubreite:

60...0 mm

Einbauhöhe:

115...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Everything 80 - Quadrato con cornice - 46° 3000K - Bianco/Alluminio - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famigliadi prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Disponibili in versione fissa. I LED impiegano un sistema ottico basato su una tecnologia ibrida (lente e riflettore) che produce fasci ben definiti anche con l’uso di LED ad alta potenza. Il radiatore in alluminio garantisce un’ottima gestione termica, lunga durata e alta efficienza col massimo flusso luminoso. Emissione monocromatica in tonalità: warm white (3000K). Un cono anti-abbagliamento, in policarbonato garantisce il massimo comfort visivo. Alimentatore elettronico separato: non dimmerabile per le versioni a LED. Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche. Materiale: Alluminio di colore Bianco/Alluminio . LED 13W 1030lm 3000K CRI 90.