Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM263420 EVERY 150 CA TR FI LED 3000 2X30 NO/BL - M263420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070143478

Artikelnummer

ARMM263420

Herstellernummer

M263420

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

24.4...24.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

150 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1677...0 lm

Einbaulänge:

136...0 mm

Einbaubreite:

136...0 mm

Einbauhöhe:

137...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Everything 150 - Quadrato - con cornice - 46° 3000k - Bianco/Nero - Everything è una linea innovativa di incassi professionali progettata per garantire prestazioni luminose di alto livello, risparmio energetico e comfort visivo eccellenti. Una famiglia di prodotti completa e flessibile, estremamente versatile anche in termini di applicabilità, in grado di rispondere alle più esigenti richieste di performance luminosa e di mercato. Installazione: Incasso. Materiale: Alluminio di colore Bianco/Nero. LED 24,4W 1677lm 3000K CRI 80.