ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM186700 ALGO SYST DARK LIGHT OTTICA PER LED 1184 - M186700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Länge - 1184 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077825827
Artikelnummer
ARMM186700
Herstellernummer
M186700
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
1184 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm


