Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM074600 ALIM LED 19W, 220-240VAC, 350MA IP20, N/

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM074600 ALIM LED 19W, 220-240VAC, 350MA IP20, N/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 19...19 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077417602

Artikelnummer

ARMM074600

Herstellernummer

M074600

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

19...19 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentatore indipendente per LED. Non dimmerabile. Potenza di uscita: 19W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Corrente di uscita: 350mA. SELV. IP20. Classe di isolamento II. 1 Alimentatore per 1 ottica Pad 80.