Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM038705 RASTAF 86 LED TONDO ORIENTAB 3000 2X16 - M038705

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079937191

Artikelnummer

ARMM038705

Herstellernummer

M038705

Hersteller

ARM

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

12.4...12.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Außendurchmesser:

86 mm

Einbauhöhe:

170...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Rastaf 86 Led tondo - 12,4W - 20° - ottica orientabile -3000K- bianco. Serie di apparecchi LED ad incasso tondi. Disponibili in versione orientabile. Inclinazione fino a 45°. Frontale bianco in acciaio disponibile separatamente, per l'integrazione di 2 o3 faretti. Gamma d'accessori per incasso. Alimentazione separata. Categoria: LED. Watt: 12,4W. Flusso Luminoso (lm): 1200lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Colore: Bianco.