Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDX0060O10 ITKA 20 S - DX0060O10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078447370

Artikelnummer

ARMDX0060O10

Herstellernummer

DX0060O10

Hersteller

ARM

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360...0 lm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Durchmesser:

200 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

800...2000 mm

ITKA 20 SOSPENSIONE. Naoto Fukasawa, 2008-2010. Lampada da sospensione in vetro opalino acidato satinato, struttura in metallo verniciato bianco rivestita in tubolare PVC bianco. Itka presenta una forma semplice ed iconica che lavora sulla sottrazione rivelando una intelligenza di progetto della performance luminosa. Nonostante la forma schiacciata la distribuzione della luce è uniforme e non crea zone d’ombra sulla sua superficie, l’attento studio della disposizione delle sorgenti porta a un’ottima combinazione tra estetica, performance e risparmio energetico. Lampada FB 1x9W GX53.