ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDS2040CCRCI FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA 85 + CERCHI - DS2040CCRCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078504462
Artikelnummer
ARMDS2040CCRCI
Herstellernummer
DS2040CCRCI
Hersteller
ARM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


