ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDOI4600A16 DECOMPOSE LIGHT S RED - DOI4600A16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7449074870387
Artikelnummer
ARMDOI4600A16
Herstellernummer
DOI4600A16
Hersteller
ARM
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
551...0 lm
Lichtfarbe:
rot
Höhe/Tiefe:
380 mm
Durchmesser:
980 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
200...200 mm


